曜日別特売

レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は光源色・光束など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
光束(Lm)
(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)4090/3690
注文コード
02618136
品番
ESP40101M/LSAN1
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

配線ダクト専用器具です。
背面スイッチの切替えで出力が変わります。

色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)107.6/113.5
光束(Lm)
(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)4090/3690
配光タイプ
19°タイプ
種別
LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明
質量(kg)
1.1
材質(本体)
アルミダイカスト(白色仕上)
消費電力(W)
(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)38.0/32.5
定格入力電圧(V)
100専用
平均演色評価数(Ra)
85
機能
出力切替機能
材質(レンズ)
アクリル
材質(アーム)
アルミダイカスト(白色半つや仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋内用
明るさ
一般形 クラス400-300 コンパクト形メタルハライドランプ70W
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:40cm以上
電源ユニット
内蔵形
ユニットボックス
アルミダイカスト(白色仕上)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする