FKD(フクダ精工)
ドリル 超硬付 T柄 TD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
45
45
45
42
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
48
50
6
6.5
60
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径
MT4
MT2
MT3
MT4
MT1
MT5
全長(mm)
350
200
210
220
250
260
270
330
340
350
360
110
120
412
130
140
全191種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02618236
品番
TD 45.0 G2
参考基準価格(税別)
¥141,490
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
45
材質
G2(ロー付タイプ)
全長(mm)
350
溝長(mm)
200
シャンク径
MT4