LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】WLE134V1750M1/24-1

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品はタイプなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
250W
注文コード
02618626
品番
WLE134V1750M1/24-1
参考基準価格(税別)¥324,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800
タイプ
250W
使用温度範囲(℃)
(入力電圧100V時)-20~+65、(入力電圧200V/242V時)-20~+75
質量(kg)
2.8
形
高温80℃対応形
材質(本体)
アルミ
定格入力電圧(V)
100~242対応
配線長
二次側:50m以下
使用場所
屋内
口出線(mm)
(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする