LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】 - 岩崎電気
質量(kg)
2.8
形
高温80℃対応形
材質(本体)
アルミ
定格入力電圧(V)
100~242対応
配線長
二次側:50m以下
使用場所
屋内
口出線(mm)
(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02617847WLE134V1400M1/24-1200W(入力電圧100V時)-20~+65、(入力電圧200V/242V時)-20~+75
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618626WLE134V1750M1/24-1250W(入力電圧100V時)-20~+65、(入力電圧200V/242V時)-20~+75
¥324,000
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623201WLE145V850M1/24-1130W-20~+80
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626911WLE145V970M1/24-1150W-20~+80
¥169,000
¥159,800
¥175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする