岩崎電気
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
Hf32W 1灯用(高出力形)
Hf32W 2灯用(高出力形)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02618721
品番
EDCL021SA9F-0
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
質量(kg)
11.8
使用温度範囲(℃)
-20~+40
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
DP13
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用