岩崎電気
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 【受注生産品】
質量(kg)
11.8
使用温度範囲(℃)
-20~+40
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
DP13
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02618721
EDCL021SA9F-0
Hf32W 1灯用(高出力形)
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622589
EDCL041SA9F-0
Hf32W 2灯用(高出力形)
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください