岩崎電気
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
材質(本体)
アルミダイカスト
注文コード
02618818
品番
EXICLA021SA9A-0
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミダイカスト
防爆構造
常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
材質
前面ガラス:強化ガラス
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・軒下用
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)