曜日別特売

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体 - 岩崎電気
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・軒下用
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
防爆構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02618818EXICLA021SA9A-0アルミダイカスト常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
¥295,000
¥289,800
¥318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621627EXICLA041SA9A-0アルミダイカスト常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
¥302,000
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622440EXLA011SA9-0アルミ鋳物d3aG5
¥192,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする