曜日別特売
J5M1485 プラベニア(ナチュラル) セキスイ 02618857

プラベニア(ナチュラル)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード02618857品番J5M1485
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

環境にやさしいポリプロピレンを使用。
軽量なのに優れた緩衝性。
耐水・耐油・耐薬品性に優れている。
リサイクル可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)900厚さ(mm)2.5寸法(mm)900×1800ナチュラル目付(g/m2)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02618857
2020-06-12
用途: パーテーションとして使用
建設業・工事業

カッターで簡単に切れるので扱いやすかった。コスパも良い。

対象商品 : 02618857
2018-12-02
用途: 養生
有限会社クボタ建設

建築現場での養生に使用していますが特に何の問題も無く使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 02618857
2015-10-07
用途: トラック積込みに 商品どうしが 接触して傷が付かないように 緩衝材として使用
運輸・通信業

軽くて 適度に厚みがあり 使いやすい。 商品に 優しくあたっても傷がつきにくい。
安いから へたっても 買い求めやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 02618857
2016-03-15
用途: 養生
個人のお客様

良い物。

1が参考にしています
対象商品 : 02618857
2014-09-01
用途: 工事時養生

製造元で選びましたので、遜色なく使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする