曜日別特売

レディオックフラッドシリーズオプション アームFA19/DG1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色仕上:ダークグレイ
内容量1個注文コード02618870品番FA19/DG1
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。

色
仕上:ダークグレイ
質量(kg)
1.7
タイプ
900mm・ストレートタイプ
使用場所
屋外用
材質(パイプ)
鋼管

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする