曜日別特売
MM29-0001 24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス) 02618884

24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
02618884
品番
MM29-0001
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに!
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
70Wクラスのの明るさ!

タイプ
H3
定格電圧(V)
25
ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02618884
2018-05-18
用途: バスのメンテナンス
サービス業

最近暗く感じて困ってたんだけど
交換して良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする