曜日別特売
MM50-0179 LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω MAD MAX(マッドマックス) 02619058

MM50-0179 LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω MAD MAX(マッドマックス) 02619058
MM50-0179 LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω MAD MAX(マッドマックス) 02619058

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード02619058品番MM50-0179
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。

仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50
注意
※電球1個に抵抗器を1個使用します。複数箇所のウインカーをLED化する場合は、 電球それぞれに抵抗器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02619058
2020-08-05
用途: 大型のウインカーに使用
株式会社 ムトウサービス

1ヶ取り付けてウインカー出したらまだ早く点滅したので2ヶ取付しました.抵抗の種類が有ると良いです、

1が参考にしています
対象商品 : 02619058
2019-07-11
用途: ハイフラ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

車室外に付けるものなので配線の付け根で断線しにくいようにしてほしい、リピートではなく断線の為の交換購入で何回も購入

対象商品 : 02619058
2016-03-12
用途: ledテールライト
運輸・通信業

発熱量が多く少し臭いか気になります。

対象商品 : 02619058
2014-12-16
用途: LEDテールランプに使用
新町リサイクル企業組合

失敗した

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする