岩崎電気
レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 本体
EZL151SA9-0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
明るさ
水銀灯700W
メタルハライド灯400W
水銀灯400W
水銀灯700W
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02619132
品番
EZL151SA9-0
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
明るさ
水銀灯700W
材質
前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-30~+40
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・屋外用