耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形EXWP116MTD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)1000
内容量1個注文コード02619272品番EXWP116MTD
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。

用途
金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
1000
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
締付金具:黄銅
形
M形
材質(本体)
黄銅
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
適合ケーブル
9~11mm
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内・屋外用
適合電線管
16(G1/2)
材質(固定金具)
黄銅

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする