耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形

耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 - 岩崎電気

屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。

用途
金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
締付金具:黄銅
形
M形
材質(本体)
黄銅
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
適合ケーブル
9~11mm
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内・屋外用
適合電線管
16(G1/2)
材質(固定金具)
黄銅
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619272EXWP116MTD0.91000
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623079EXWP716MTD0.78700
¥10,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625468EXWP516MTD0.65500
¥9,650
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする