曜日別特売

レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体EYICLA041SA9A-0

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は明るさ・防爆構造など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
防爆構造
常用灯灯具=Ex ec IIC T6 Gc
注文コード
02619421
品番
EYICLA041SA9A-0
参考基準価格(税別)¥274,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800
防爆構造
常用灯灯具=Ex ec IIC T6 Gc
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
材質
前面ガラス:強化ガラス
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・軒下用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする