岩崎電気
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体
材質
前面ガラス:強化ガラス
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・軒下用
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
防爆構造
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02619001
EYICLA021SA9A-0
常用灯灯具=Ex ec IIC T6 Gc
Hf32W 1灯用(高出力形)
¥
269,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619421
EYICLA041SA9A-0
常用灯灯具=Ex ec IIC T6 Gc
Hf32W 2灯用(高出力形)
¥
274,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624680
EYICLA021SA9-0
常用灯灯具=ExecIICT6
Hf32W 1灯用(高出力形)
¥
269,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。