岩崎電気
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体
EXICLA041SA9FA-0
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・防爆構造
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
防爆構造
常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
注文コード
02619448
品番
EXICLA041SA9FA-0
参考基準価格(税別)
¥306,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
防爆構造
常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
材質
前面ガラス:強化ガラス(フロスト)
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・軒下用