曜日別特売

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体 - 岩崎電気
材質
前面ガラス:強化ガラス(フロスト)
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・軒下用
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
防爆構造
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619448EXICLA041SA9FA-0常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 GbHf32W 2灯用(高出力形)
¥306,000
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622510EXICLA021SA9FA-0常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 GbHf32W 1灯用(高出力形)
¥299,000
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623858EXICLA021SA9F-0常用灯部=ExdIIBT6X、非常灯部=ExdIIBT6Hf32W 1灯用(高出力形)
¥299,000
¥289,800
¥318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする