岩崎電気
レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
ELAV2111
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・形
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
20W 一般タイプ
形
逆富士形(150mm幅)
注文コード
02619859
品番
ELAV2111
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
形
逆富士形(150mm幅)
明るさ
20W 一般タイプ
取付
水平天井取付専用
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
使用場所
屋内用・天井付