曜日別特売

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
寸法L(mm)700
適合電線管28(G1)
内容量1個注文コード02620191品番EXW728FTA
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
用途
金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。
質量(kg)
1.35
寸法L(mm)
700
適合電線管
28(G1)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
形
F形
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする