曜日別特売

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】 - 岩崎電気
用途
金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
形
F形
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
適合電線管
17種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616718EXW116FTA0.75100016(G1/2)
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02616770EXW142FTA3.35100042(G1 1/2)
¥40,100
¥39,980
¥43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617811EXW122FTA1100022(G3/4)
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02618441EXW554FTA3.7550054(G2)
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
02620191EXW728FTA1.3570028(G1)
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621198EXW536FTA1.6550036(G1 1/4)
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
02621986EXW742FTA3.170042(G1 1/2)
¥33,100
¥32,980
¥36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622056EXW542FTA2.850042(G1 1/2)
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02622266EXW154FTA4.5100054(G2)
¥56,900
¥55,980
¥61,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02622370EXW754FTA4.1570054(G2)
¥47,500
¥46,980
¥51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622422EXW136FTA2.2100036(G1 1/4)
¥28,300
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624120EXW516FTA0.650016(G1/2)
¥8,750
¥8,598
¥9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
02624348EXW528FTA1.150028(G1)
¥14,900
¥13,980
¥15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
02625161EXW128FTA1.6100028(G1)
¥22,100
¥21,980
¥24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
02627218EXW722FTA0.8870022(G3/4)
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
02627270EXW736FTA1.9370036(G1 1/4)
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627392EXW522FTA0.7550022(G3/4)
¥11,400
¥10,980
¥12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする