レディオック 直管LEDランプLDL40S・N/19/25K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)19.4
内容量1本注文コード02620358品番LDL40S・N/19/25K
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。

長さ(mm)
1198
質量(kg)
0.22
種類
LDL40
管径(Φmm)
25.5
全光束(Lm)
2500
口金
GX16t-5
相関色温度(K)
5000
定格入力電圧(V)
100~242対応
起動形式
PFX9・PFH9
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
定格ランプ電力(W)
19.4
平均演色評価数(Ra)
84
光源色
昼白色
入力電流(A)
0.35
使用場所
屋内専用
明るさ
2500lmタイプ FLR40形相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする