レディオック 直管LEDランプ
直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。
- 口金
- GX16t-5
- 相関色温度(K)
- 5000
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率85%)
- 光源色
- 昼白色
- 入力電流(A)
- 0.35
- 使用場所
- 屋内専用
- 内容量
- 1本
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
直管型LED(埋込下面開放) の新着商品
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4405A7/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4405A7/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4505A7/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4505A7/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4705A7/N AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4705A7/W AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4405A8/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4405A8/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4505A8/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4505A8/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 環境先進タイプ MY-B4705A8/N AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980カテゴリ












