岩崎電気
LED投光器用 ルーバ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
2.1
2.1
¥34,980
4.4
¥55,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02620647
品番
LH3002
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。
質量(kg)
2.1
色
仕上:ブラック(マンセルN1半つや)
材質(ルーバー)
ステンレス(アクリル塗装)
材質(リング)
ステンレス(アクリル塗装)