曜日別特売

LED投光器用 ルーバ

LED投光器用 ルーバ - 岩崎電気

安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。

色
仕上:ブラック(マンセルN1半つや)
材質(ルーバー)
ステンレス(アクリル塗装)
材質(リング)
ステンレス(アクリル塗装)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620647LH30022.1
¥35,600
¥34,980
¥38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624357LH60024.4
¥56,800
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする