岩崎電気
レディオックフラッドシリーズオプション フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
0.4
0.4
¥28,980
0.5
¥30,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02620681
品番
FECF40501
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
振動がある場所で使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
質量(kg)
0.4
タイプ
40・30クラス用
色
仕上:ブラック
材質(本体)
ステンレス
使用場所
屋外・屋内用