レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
光束(Lm)7300
内容量1台注文コード02620857品番ELUNW47771NPN9
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
光束(Lm)
7300
器具相当
Hf32形高出力形2灯用相当
種別
ライン形LEDユニット
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)
質量(kg)
1.8
材質(本体)
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)
アクリル白色(一部乳白色)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする