曜日別特売

LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)

ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。

仕様
0.9
その他
40000h
消費電力(W)
16
電源
内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
187.5
入数
1
入力電圧範囲(V)
100-242
調光方式
無線調光
定格光束(lm)
3000
器具相当
Hf 32W器具相当
調光範囲
5~100%
演色性(Ra)
82
内容量
1台(1台)
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発行色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
※照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがきになる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05698206FAD992N
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする