淀川ヒューテック
PFAチューブ Φ4×Φ6mm 淀川ヒューテック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-6930-93
67-6930-92
67-6930-94
67-6930-91
67-6930-93
67-6930-89
67-6930-95
67-6930-90
67-6930-97
67-6930-96
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02621301
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
仕様
●サイズ:Φ4×Φ6mm×5m●材質:PFA●破壊圧力:5.9MPa●最少曲げ半径:35mm
アズワン品番
67-6930-93