淀川ヒューテック
PFAチューブ Φ6×Φ8mm 淀川ヒューテック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-6931-07
67-6931-02
67-6931-07
67-6931-01
67-6931-05
67-6931-03
67-6930-99
67-6931-06
67-6931-04
67-6930-98
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02621371
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
仕様
●サイズ:Φ6×Φ8mm×9m●材質:PFA●破壊圧力:4.3MPa●最少曲げ半径:60mm
アズワン品番
67-6931-07