岩崎電気
レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ
ELUNW46671NPN9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
6270
6270
7300
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02621557
品番
ELUNW46671NPN9
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
光束(Lm)
6270
器具相当
Hf32形定格出力形2灯用相当
種別
ライン形LEDユニット
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)
質量(kg)
1.8
材質(本体)
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)
アクリル白色(一部乳白色)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)