曜日別特売

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は明るさ・材質など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
材質(本体)
アルミダイカスト
注文コード
02621627
品番
EXICLA041SA9A-0
参考基準価格(税別)¥302,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
材質(本体)
アルミダイカスト
防爆構造
常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
材質
前面ガラス:強化ガラス
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・軒下用
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする