岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス900 調光可能形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
4000
5000
3500
4000
3000
埋込穴(Φmm)
200
250
200
300
光源色
白色
昼白色
温白色
白色
電球色
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02621749
品番
EDL90015W/WSAZ9
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。
手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
質量(kg)
4.3(器具本体/2.9、電源部/1.4)
ビームの開き(°)
【1/2】88
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
4000
光源色
白色
仕様
PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA
種別
連続調光形ダウンライト
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色仕上)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(100V/200V/242V)76.0/74.4/74.4
定格入力電圧(V)
100~242対応
機能
出力切替:100←→85%
材質(カバー)
アクリル(拡散)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V/200V/242V)120.5/123.1/123.1
材質(枠)
鋼板(白色仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)
9160
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:30cm以上
埋込穴(Φmm)
200
材質(反射板)
アルミ(白色仕上)
調光率(%)
5~100
結線方法
端子台式
配光タイプ
90°タイプ
器具相当
クラス900 コンパクト形メタルハライドランプ150W
電源ユニット
別置形