岩崎電気
レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
3560
2350
3560
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02621941
品番
ELUNW23601NPN9
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
光束(Lm)
3560
器具相当
Hf16形高出力形2灯用相当
種別
ライン形LEDユニット
材質
ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)
質量(kg)
1.3
材質(本体)
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
平均演色評価数(Ra)
82
保護等級
IP55
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)
アクリル白色(一部乳白色)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)