岩崎電気
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】
EXW154FTA
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
1000
500
700
1000
適合電線管
54(G2)
16(G1/2)
22(G3/4)
28(G1)
36(G1 1/4)
42(G1 1/2)
54(G2)
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02622266
品番
EXW154FTA
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
用途
金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。
質量(kg)
4.5
寸法L(mm)
1000
適合電線管
54(G2)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
形
F形
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)