岩崎電気
レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
ELBE4213
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・形
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
40W 一般タイプ
形
埋込形 (300mm幅)
注文コード
02622309
品番
ELBE4213
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
形
埋込形 (300mm幅)
明るさ
40W 一般タイプ
取付
水平天井取付専用
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
使用場所
屋内用・天井付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません