岩崎電気
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質(本体)
アルミ鋳物
注文コード
02622440
品番
EXLA011SA9-0
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ鋳物
防爆構造
d3aG5
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・軒下用