レディオック 直管LEDランプLDL40S・N/29/38K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)28.7
内容量1本注文コード02622467品番LDL40S・N/29/38K
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。

長さ(mm)
1198
質量(kg)
0.22
種類
LDL40
管径(Φmm)
25.5
全光束(Lm)
3800
口金
GX16t-5
相関色温度(K)
5000
定格入力電圧(V)
100~242対応
起動形式
PFX9・PFH9
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
定格ランプ電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
84
光源色
昼白色
入力電流(A)
0.35
使用場所
屋内専用
明るさ
3800lmタイプ Hf32形高出力形相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする