曜日別特売

レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 【受注生産品】EDCL041SA9F-0

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
明るさHf32W 2灯用(高出力形)
内容量1台注文コード02622589品番EDCL041SA9F-0
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
質量(kg)
11.8
使用温度範囲(℃)
-20~+40
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
DP13
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする