曜日別特売

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02622702
品番
ELV40101APFH9
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用
質量(kg)
2
形
逆富士形
材質(本体)
鋼板(クロムフリー)
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
材質(反射板)
鋼板(白色)
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする