曜日別特売
A30PCME10G Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PCMEシリーズ マルヤス電業 02622780

A30PCME10G Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PCMEシリーズ マルヤス電業 02622780
A30PCME10G Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PCMEシリーズ マルヤス電業 02622780

Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PCMEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:全ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65注文コード02622780品番A30PCME10G
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:全ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-6933-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする