マルヤス電業
Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PCMEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:全ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65
注文コード
02622798
品番
A30PCME11RJ
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:全ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6933-24