曜日別特売

レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 本体EXICLA9042SA9A-0-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は明るさ・寸法が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
寸法
ハブ寸法:16
注文コード
02623000
品番
EXICLA9042SA9A-0-16
参考基準価格(税別)¥335,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
材質
前面ガラス:強化ガラス
材質(本体)
アルミダイカスト
寸法
ハブ寸法:16
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
防爆構造
常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
使用場所
屋内・屋外用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする