曜日別特売

レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 本体

レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 本体 - 岩崎電気
材質
前面ガラス:強化ガラス
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
防爆構造
常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1台
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615142EXICLA042SA9A-0Hf32W 2灯用(高出力形)
¥302,000
¥299,800
¥329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02615562EXICLA9022SA9A-0-16Hf32W 1灯用(高出力形)
¥328,000
¥319,800
¥351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616070EXICLA042SA9A-SHf32W 2灯用(高出力形)
¥348,000
¥339,800
¥373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618161EXICLA022SA9A-0Hf32W 1灯用(高出力形)
¥295,000
¥289,800
¥318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619841EXICLA022SA9A-SHf32W 1灯用(高出力形)
¥342,000
¥339,800
¥373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623000EXICLA9042SA9A-0-16Hf32W 2灯用(高出力形)
¥335,000
¥329,800
¥362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626238EXICLA9022SA9A-0-22Hf32W 1灯用(高出力形)
¥328,000
¥319,800
¥351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626850EXICLA9042SA9A-0-22Hf32W 2灯用(高出力形)
¥335,000
¥329,800
¥362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする