岩崎電気
レディオックシーリング低温対応形
EQCL1002CSA9A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
2360/2510(25℃使用時/-40℃使用時)
2360/2510(25℃使用時/-40℃使用時)
2360/2510(25℃使用時/-40℃使用時)
3880/4020(25℃使用時/-40℃使用時)
消費電力(W)
(200V)20
(200V)20
(200V)25
タイプ
20Wタイプ (白熱電球用器具代替品)
20Wタイプ (白熱電球用器具代替品)
20Wタイプ (白熱電球用器具代替品)
25Wタイプ (高圧ナトリウムランプ用器具代替品)
質量(kg)
1.7
1.4
1.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02623070
品番
EQCL1002CSA9A
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.7
タイプ
20Wタイプ (白熱電球用器具代替品)
消費電力(W)
(200V)20
平均演色評価数(Ra)
90
取付け方法
吊下形
種別
LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明
材質
グローブ:ポリカーボネート
色
仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-40~+35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP54
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(25℃使用時/-40℃使用時)(200V)118.0/125.5
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
2360/2510(25℃使用時/-40℃使用時)
使用場所
屋外・屋内用
電源ユニット
内蔵型