曜日別特売

レディオックシーリング低温対応形

レディオックシーリング低温対応形 - 岩崎電気
種別
LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明
材質
グローブ:ポリカーボネート
色
仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-40~+35
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP54
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋外・屋内用
電源ユニット
内蔵型
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02619658EQCL1002RSA9A1.420Wタイプ (白熱電球用器具代替品)(200V)2090直付・レースウェイ取付形
¥55,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621977EQCL1003RSA9A1.425Wタイプ (高圧ナトリウムランプ用器具代替品)(200V)2570直付・レースウェイ取付形
¥68,800
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623070EQCL1002CSA9A1.720Wタイプ (白熱電球用器具代替品)(200V)2090吊下形
¥55,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627349EQCL1003CSA9A1.725Wタイプ (高圧ナトリウムランプ用器具代替品)(200V)2570吊下形
¥68,800
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする