岩崎電気
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形
EXWP716MTD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
700
500
700
1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02623079
品番
EXWP716MTD
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
用途
金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。
質量(kg)
0.78
寸法L(mm)
700
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
締付金具:黄銅
形
M形
材質(本体)
黄銅
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
適合ケーブル
9~11mm
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内・屋外用
適合電線管
16(G1/2)
材質(固定金具)
黄銅