岩崎電気
LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】
WLE145V850M1/24-1
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
130W
注文コード
02623201
品番
WLE145V850M1/24-1
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
タイプ
130W
使用温度範囲(℃)
-20~+80
質量(kg)
2.8
形
高温80℃対応形
材質(本体)
アルミ
定格入力電圧(V)
100~242対応
配線長
二次側:50m以下
使用場所
屋内
口出線(mm)
(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)