レディオック LEDベースライト ライトバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ高効率タイプ 6900lmタイプ 2灯用相当
高効率タイプ 6900lmタイプ 2灯用相当
一般タイプ 800lmタイプ 1灯用相当
一般タイプ 1600lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当
一般タイプ 2500lmタイプ 1灯用相当
一般タイプ 3200lmタイプ 1灯用相当
一般タイプ 5200lmタイプ 2灯用相当
一般タイプ 6900lmタイプ 2灯用相当
高効率タイプ 5200lmタイプ 2灯用相当
内容量1本注文コード02623411品番ELUN46901DNPNS9
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
タイプ
高効率タイプ 6900lmタイプ 2灯用相当
明るさ
40W Hf32形高出力形
調光の可否
非調光

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする